Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT SP4C - SK3 ---- 21 Muovinen nupin mäntä 0.44 tuumaa 1 / 4-20 0.19 | AC9QZJ 3JCZ9

INNOVATIVE COMPONENTS SP4C--SK3----21 Muovinen nupin mäntä 0.44 tuumaa 1/4-20 0.19

Varastossa
Tuote: AC9QZJ Malli: SP4C-SK3 ---- 21Ristiviite: 3JCZ9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousimäntä
Suorittaa loppuunSinkitty
Kahvan pituus0.44 sisään.
MateriaaliTeräs
Mäntä Dia.0.16 sisään.
TyyliNuppi
Kierteen koko1 / 4-20
Vinkki Dia.0.16 sisään.
Kärjen pituus0.19 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS SP4C--SK3----21 Muovinen nupin mäntä 0.44 tuumaa 1/4-20 0.19
€14.18 / yksikkö