Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC V72 -venttiilipilotti toimi 10 Gpm | AE6TGL 5UXD0

ENERPAC V72-takaiskuventtiilin pilotti toimii 10 Gpm

Varastossa
Tuote: AE6TGL Malli: V72Ristiviite: 5UXD0

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,653.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Mitat A3.5 "
Mitat B2.5 "
Mitat C2.19 "
Mitat D0.28 "
Mitat E2.88 "
Mitat F1.13 "
Mitat GSAE # 4
Mitat H1.25 "
Ulottuvuus K2"
Mitat L2.88 "
Maks. Öljyn virtaus10 gpm
Max. Käyttöpaine5000 psi
Pilottisuhde7:01
Portin kokoSAE # 4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3455
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481302090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpainePortin kokoPorttityyppiHinta
ENERPAC V17 -venttiili 3 / 8-18 4 GPM | AH2DWJ 25TV79 V1710000 psi3 / 8 "NPT€539.48
ENERPAC SCK1 -venttiili 3 / 8-18 4 GPM | AH2DWV 25TV90 SCK 1-3 / 8 "-18NPTF€3,756.07
ENERPAC V42 pilottikäyttöinen takaiskuventtiili | CM9MAA V42---€1,655.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC V72-takaiskuventtiilin pilotti toimii 10 Gpm
€1,653.19 / yksikkö