Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC V17 -venttiili 3 / 8-18 4 GPM | AH2DWJ 25TV79

ENERPAC V17 Takaiskuventtiili 3/8-18 4 GPM

Varastossa
Tuote: AH2DWJ Malli: V17Ristiviite: 25TV79

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€539.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Max. Käyttöpaine10000 psi
Tapojen lukumäärä2
Portin koko3 / 8 "
PorttityyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.94
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Takaiskuventtiilin avautumispaine: 1600 (PSI) maksimipaineessa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpainePortin kokoPorttityyppiHinta
ENERPAC V72 -venttiilipilotti toimi 10 Gpm | AE6TGL 5UXD0 V725000 psiSAE # 4-€1,653.19
ENERPAC SCK1 -venttiili 3 / 8-18 4 GPM | AH2DWV 25TV90 SCK 1-3 / 8 "-18NPTF€3,756.07
ENERPAC V42 pilottikäyttöinen takaiskuventtiili | CM9MAA V42---€1,655.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC V17 Takaiskuventtiili 3/8-18 4 GPM
€539.48 / yksikkö