ENERPAC STN1924H Hydraulinen mutterinjakosarja 10 tonnia | AH2DUU 25TV38

ENERPAC STN1924H hydraulimutterin halkaisusarja 10 tonnia

Varastossa
Tuote: AH2DUU Malli: STN1924HRistiviite: 25TV38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,200.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen mutterinjakosarja
Pulttivalikoima0.5 "- 0.63"
Koko10 sävyinen.
Leikkurin pään palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
KovuusRockwell C44
Kuusikulmamutterisarja0.75 "- 0.94"
Max. Käyttöpaine10000 psi
VirtalähdeKäsipumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)33.07
Laivan pituus (cm)66.29
Laivan leveys (cm)38.25
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työkalun materiaali: Teräs
    • Kuusiokokoalue: 3/4 "- 15/16"

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPulttivalikoimaKokoKuusikulmamutterisarjaHinta
ENERPAC STN2432H Hydraulinen mutterinjakosarja 15 tonnia | AH2DUV 25TV39 STN2432H0.63 "- 0.88"15 sävyinen.0.94 "- 1.13"€7,565.78
ENERPAC STN3241H Hydraulinen mutterinjakosarja 20 tonnia | AH2DUW 25TV40 STN3241H0.88 "- 10.13"20 sävyinen.1.13 "- 1.56"€9,128.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC STN1924H hydraulimutterin halkaisusarja 10 tonnia
€6,200.43 / yksikkö