ENERPAC STN3241H Hydraulinen mutterinjakosarja 20 tonnia | AH2DUW 25TV40

ENERPAC STN3241H hydraulimutterin halkaisusarja 20 tonnia

Varastossa
Tuote: AH2DUW Malli: STN3241HRistiviite: 25TV40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,128.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen mutterinjakosarja
Pulttivalikoima0.88 "- 10.13"
Koko20 sävyinen.
Leikkurin pään palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
KovuusRockwell C44
Kuusikulmamutterisarja1.13 "- 1.56"
Max. Käyttöpaine10000 psi
VirtalähdeKäsipumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.0975
Laivan korkeus (cm)36.58
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)40.13
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työkalun materiaali: Teräs
    • Kuusiokokoalue: 1-1 / 8 "- 1-9 / 16"

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPulttivalikoimaKokoKuusikulmamutterisarjaHinta
ENERPAC STN1924H Hydraulinen mutterinjakosarja 10 tonnia | AH2DUU 25TV38 STN1924H0.5 "- 0.63"10 sävyinen.0.75 "- 0.94"€6,200.43
ENERPAC STN2432H Hydraulinen mutterinjakosarja 15 tonnia | AH2DUV 25TV39 STN2432H0.63 "- 0.88"15 sävyinen.0.94 "- 1.13"€7,565.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC STN3241H hydraulimutterin halkaisusarja 20 tonnia
€9,128.40 / yksikkö