ENERPAC SP35SP Pump & Dump Pumppu, 35 tonnia, 3/8 tuuman koko | AH2DVH 25TV51

ENERPAC SP35SP lävistys- ja kippipumppu, 35 tonnia, koko 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2DVH Malli: SP35SPRistiviite: 25TV51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€36,555.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistys- ja kaatopumppu
Koko35 sävyinen.
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Reiän muotoYmpyrä
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetti4.58 ov. sisään.
VirtalähdeSähköpumppu
Jännite115V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)61.01
Laivan leveys (cm)45.77
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kylmävalssattu C-1018: 0.38, 0.50
    • Kattilalevy: 0.44 ", 0.50"
    • Kuumavalssattu C-1050: .31, .4, .44
    • Kuumavalssattu C-1095: .19, .25
    • Kuumavalssattu C-1095 hehkutettu: .31, .38
    • Lievä A-7: .44, .5
    • Ruostumaton 302 hehkutettu: .31, .4, .44
    • Ruostumaton 304 kuumavalssattu: .31, .4, .44
    • Ruostumaton 316 kylmävalssattu: .31, .4, .44
    • Rakenne A-36: .38, .5

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC SP35SP lävistys- ja kippipumppu, 35 tonnia, koko 3/8 tuumaa
€36,555.84 / yksikkö