Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAIHDEKYTKIN 3246D Karamutteriavain 4-ulkoinen | AC4GFV 2ZPK7

GEARWRENCH 3246D karamutteriavain 4 korvake

Varastossa
Tuote: AC4GFV Malli: 3246DRistiviite: 2ZPK7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaran mutteriavain
Pituus3.5 "
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä1
Tyyppi4 Korvake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
VAIHDEKYTKIN 2467 Karamutteriavain 4-ovinen L 2.5 tuuman | AC4GFJ 2ZPJ4 24672.5 "4 Korvake€12.86
VAIHDEKYTKIN 2770D Karamutteriavain 6-reikäinen | AC4GFK 2ZPJ6 2770D3.5 "6 Korvake€52.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEARWRENCH 3246D karamutteriavain 4 korvake
€94.68 / yksikkö