ENERPAC SGH36 Hydraulic Sync Grip Puller, 36 Ton | CE9YXZ 55PW47

ENERPAC SGH36 Hydraulic Sync -kahvan vedin, 36 tonnia

Varastossa
Tuote: CE9YXZ Malli: SGH36Ristiviite: 55PW47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,180.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuanvetäjä
Koko36 sävyinen.
Leuan korkeus0.87 "
Leuan reikien etäisyys4.92 "
Leuan paksuus1.61 "
Leuan leveys0.94 "
Max. Käyttöpaine10000 psi
Maks. Levitän25.59 "
Leukojen määrä3
Valinnainen pitkä leuan maksimaalinen ulottuvuus20.67 "
Valinnainen pitkä leuan maksimileveys28.35 "
VirtalähdeHydraulinen
Päästä16.14 "
Tahti2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.385
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPäästäKokoLeuan korkeusTahtiLeuan reikien etäisyysLeuan leveysMax. KäyttöpaineValinnainen pitkä leuan maksimaalinen ulottuvuusHinta
ENERPAC SGH64 Hydraulic Sync Grip Puller, 50 Ton | CE9YXY 55PW48 GHS6427.56 "50 sävyinen.1.18 "3"5.91 "1.06 "7850 psi33.46 "€13,950.16
ENERPAC SGH24 Hydraulic Sync Grip Puller, 24 Ton | CE9YYA 55PW46 GHS2412.6 "24 sävyinen.0.61 "2"4.53 "0.69 "10000 psi17.13 "€4,396.67
ENERPAC SGH14 Hydraulic Sync Grip Puller, 14 Ton | CE9YYB 55PW45 GHS1412.6 "14 sävyinen.0.49 "1"3.27 "0.59 "10000 psi15.75 "€2,888.35
ENERPAC SGH100 Hydraulic Sync Grip Vedin, 100 tonnia, 3 leukaa | CM9LVH GHS100--------€22,932.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC SGH36 Hydraulic Sync -kahvan vedin, 36 tonnia
€8,180.38 / yksikkö