ENERPAC PUJ1401B Sähköinen hydraulipumppu, 4/3 manuaaliventtiili, 115V, kaksitoimiset sylinterit | AF8KNR 26VY57

ENERPAC PUJ1401B sähköinen hydraulipumppu, 4/3 manuaaliventtiili, 115V, kaksitoimiset sylinterit

Varastossa
Tuote: AF8KNR Malli: PUJ1401BRistiviite: 26VY57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,552.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sähköpumppu
Nykyinen piirretty9.5A
Sylinterin yhteensopivuusKaksoisnäyttelijä
Mitat A14.5 "
Mitat B12.18 "
Mitat C14.72 "
Mitat D4.15 "
Mitat E5.12 "
Mitat F12.74 "
Mitat H0.4 "
Ulottuvuus J5.62 "
TyöjaksoAjoittainen
Taajuus50/60 Hz
Max. Virtaus nimellispaineella20 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Moottori HP0.5 hv
Lähtövirtausnopeus 1. vaihe200 ov. sisään. / min.
Lähtövirtausnopeus 2. vaihe20 ov. sisään. / min.
Virtalähdesähköinen
Paineluokitus 1. vaihe200 psi
Paineluokitus 2. vaihe10000 psi
Pumpun ohjausRiipus
Säiliön kapasiteetti231 ov. sisään.
Äänitaso85 dBA
Käytettävä öljytilavuus1 gal.
VenttiilitoimintoEteen/pidä/Peruuta
Venttiilin toimintamanuaalinen
Venttiilin tyyppi4-tie, 3-asento
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.4095
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)42.16
HS-koodi8413500050

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac PUJ1401B sähköinen hydraulipumppu tarjoaa tarvittavan hydraulipaineen ja virtauksen hydraulisylintereiden, moottoreiden tai muiden hydraulilaitteiden käyttämiseen.

Ominaisuudet:

  • Tämän Enerpac PUJ1401B -hydraulipumpun manuaalinen venttiilitoiminto tarjoaa eteen-, pito- ja sisäänvetotoiminnot.
  • Tässä Enerpac PUJ1401B:ssä on kantokahva, joka takaa helpon kannettavuuden.
  • Siinä on suojus rakenteellista jäykkyyttä varten ja siinä on kaksinopeuksinen toiminta sykliaikojen lyhentämiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi.
  • Tässä Enerpac PUJ1401B -hydrauliikkasylinterissä on 115 VAC:n yleismoottori, jossa on 24 VAC:n moottorin kaukosäädin ja 10 jalan (3 m) johto, joka takaa käyttäjän turvallisuuden ja saumattoman toiminnan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on käärinliina?

A. Enerpac-hydraulipumpuissa on suojukset, jotka tarjoavat mekaanista kestävyyttä ja parempaa tehokkuutta vaativissa työmaaympäristöissä.

K. Mitä eroa on yksitoimisten ja kaksitoimisten hydraulipumppujen välillä?

A.

  • Yksitoimiset hydraulipumput käyttävät hydraulinestettä männän toisella puolella, ulottuen pumpun paineen läpi ja vetäytyen sisään kuorman painon tai sisäänrakennetun jousen avulla.
  • Kaksitoimisissa hydraulipumpuissa on kaksi porttia itsenäistä laajenemista ja sisäänvetämistä varten, mikä parantaa yleistä tehokkuutta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlottuvuus JSylinterin yhteensopivuusMitat AVenttiilin tyyppiMitat BMitat CMitat DMitat EHinta
ENERPAC PUJ-1200B -pumppu hydraulinen 1/2 hv | AE2REZ 4ZC75 PUJ-1200B5.25 "Yksinäinen näyttelijä9.62 "3-tie, 2-asento9.62 "14.25 "4"4.72 "€5,723.68
ENERPAC PUJ-1201B Hydraulinen pumppu 115 Vac | AE7NBB 5ZL45 PUJ-1201B5.62 "Yksinäinen näyttelijä14.5 "3-tie, 2-asento12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€5,698.52
ENERPAC PUJ1400B sähköinen hydraulipumppu, 4/3 manuaaliventtiili, 115V, kaksitoimiset sylinterit | AF8KNQ 26VY56 PUJ1400B5.25 "Kaksoisnäyttelijä9.62 "4-tie, 3-asento9.62 "14.25 "4"4.72 "€7,853.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC PUJ1401B sähköinen hydraulipumppu, 4/3 manuaaliventtiili, 115V, kaksitoimiset sylinterit
€7,552.22 / yksikkö