ENERPAC PUJ1400B sähköinen hydraulipumppu, 4/3 manuaaliventtiili, 115V, kaksitoimiset sylinterit | AF8KNQ 26VY56

ENERPAC PUJ1400B sähköinen hydraulipumppu, 4/3 manuaaliventtiili, 115V, kaksitoimiset sylinterit

Varastossa
Tuote: AF8KNQ Malli: PUJ1400BRistiviite: 26VY56

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,619.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sähköpumppu
Nykyinen piirretty9.5A
Sylinterin yhteensopivuusKaksoisnäyttelijä
Mitat A9.62 "
Mitat B9.62 "
Mitat C14.25 "
Mitat D4"
Mitat E4.72 "
Mitat F8"
Mitat H0.4 "
Ulottuvuus J5.25 "
TyöjaksoAjoittainen
Taajuus50/60 Hz
Max. Virtaus nimellispaineella20 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Moottori HP0.5 hv
Lähtövirtausnopeus 1. vaihe200 ov. sisään. / min.
Lähtövirtausnopeus 2. vaihe20 ov. sisään. / min.
Virtalähdesähköinen
Paineluokitus 1. vaihe200 psi
Paineluokitus 2. vaihe10000 psi
Pumpun ohjausRiipus
Säiliön kapasiteetti116 ov. sisään.
Äänitaso85 dBA
Käytettävä öljytilavuus0.5 gal.
VenttiilitoimintoEteen/pidä/Peruuta
Venttiilin toimintamanuaalinen
Venttiilin tyyppi4-tie, 3-asento
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.51
Laivan korkeus (cm)47.75
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)42.16
HS-koodi8413500050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlottuvuus JSylinterin yhteensopivuusMitat AVenttiilin tyyppiMitat BMitat CMitat DMitat EHinta
ENERPAC PUJ-1200B -pumppu hydraulinen 1/2 hv | AE2REZ 4ZC75 PUJ-1200B5.25 "Yksinäinen näyttelijä9.62 "3-tie, 2-asento9.62 "14.25 "4"4.72 "€5,266.13
ENERPAC PUJ-1201B Hydraulinen pumppu 115 Vac | AE7NBB 5ZL45 PUJ-1201B5.62 "Yksinäinen näyttelijä14.5 "3-tie, 2-asento12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€5,496.37
ENERPAC PUJ1401B Sähköinen hydraulipumppu, 4/3 manuaaliventtiili, 115V, kaksitoimiset sylinterit | AF8KNR 26VY57 PUJ1401B5.62 "Kaksoisnäyttelijä14.5 "4-tie, 3-asento12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€7,327.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC PUJ1400B sähköinen hydraulipumppu, 4/3 manuaaliventtiili, 115V, kaksitoimiset sylinterit
€7,619.89 / yksikkö