ENERPAC PUJ-1200B -pumppu hydraulinen 1/2 hv | AE2REZ 4ZC75

ENERPAC PUJ-1200B pumppu, hydraulinen 1/2 hv

Varastossa
Tuote: AE2REZ Malli: PUJ-1200BRistiviite: 4ZC75

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,266.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sähköpumppu
Nykyinen piirretty9.5A
Sylinterin yhteensopivuusYksinäinen näyttelijä
Mitat A9.62 "
Mitat B9.62 "
Mitat C14.25 "
Mitat D4"
Mitat E4.72 "
Mitat F8"
Mitat H0.4 "
Ulottuvuus J5.25 "
TyöjaksoAjoittainen
Taajuus50/60 Hz
Max. Virtaus nimellispaineella20 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Moottori HP0.5 hv
Lähtövirtausnopeus 1. vaihe200 ov. sisään. / min.
Lähtövirtausnopeus 2. vaihe20 ov. sisään. / min.
Virtalähdesähköinen
Paineluokitus 1. vaihe200 psi
Paineluokitus 2. vaihe10000 psi
Pumpun ohjausRiipus
Säiliön kapasiteetti116 ov. sisään.
Äänitaso85 dBA
Käytettävä öljytilavuus0.5 gal.
VenttiilitoimintoEteen/pidä/Peruuta
Venttiilin toimintamanuaalinen
Venttiilin tyyppi3-tie, 2-asento
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)33.27
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)42.42
HS-koodi8413500080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac PUJ-1200B hydraulipumppu on ihanteellinen korkeapainevoiman tuottamiseen hydraulijärjestelmiin. Sitä käytetään momenttiavaimissa, sylintereissä, puristimissa ja sähköisessä kaukoleikkauksessa ja puristamisessa.

Ominaisuudet:

  • Tämä sähköinen hydraulipumppu toimii jopa 1000 psi:n paineissa.
  • Sen mukana tulee riippukytkin, joka ohjaa venttiilejä ja moottoria, ja siinä on 10 jalan johto, jonka avulla käyttäjä voi ohjata pumppua etänä.
  • Tämä pumppu toimii kahdella eri nopeudella, mikä mahdollistaa nopeat sykliajat ja lisää tuottavuutta.
  • Siinä on jaksoittainen käyttöjakso säännöllistä käyttöä varten.
  • Tässä pumpussa on muotoiltu suojus, jossa on kiinteä kahva, joka suojaa moottoria vaurioilta ja lialta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac GA45GC mittarisovitin: Sitä käytetään painetestauksessa, diagnostiikassa, kalibroinnissa ja varmennusmenettelyissä, jotta painemittarit voidaan kytkeä eri järjestelmiin tai laitteisiin.
  • Enerpac Hydrauliöljy HF101: Se tarjoaa luotettavan voitelun ja optimoi hydraulijärjestelmän suorituskyvyn.
  • Enerpac Hydrauliletku HC9206C: Sitä käytetään hydraulinesteen siirtämiseen, tehon toimittamiseen koneisiin ja sujuvan toiminnan mahdollistamiseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat tämän hydraulipumpun tehovaatimukset?

V. Tässä pumpussa on 115 V ja 9.5 A virtalähde.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa tätä sähköhydraulipumppua?

A. Tärkeimmät tekijät sisältävät virtausnopeuden, teholähteen, paineen ja moottorin hevosvoimat.

K. Kuinka huoltaa tämä hydraulipumppu?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti vuotojen ja vaurioiden varalta.
  • Säilytä oikea nestetaso ja varmista nesteen laatu.
  • Säädä käyttölämpötilaa ylikuumenemisen estämiseksi.
  • Vältä pumpun ylikuormittamista sen kapasiteetin yli.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlottuvuus JSylinterin yhteensopivuusMitat AVenttiilin tyyppiMitat BMitat CMitat DMitat EHinta
ENERPAC PUJ-1201B Hydraulinen pumppu 115 Vac | AE7NBB 5ZL45 PUJ-1201B5.62 "Yksinäinen näyttelijä14.5 "3-tie, 2-asento12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€5,496.37
ENERPAC PUJ1400B sähköinen hydraulipumppu, 4/3 manuaaliventtiili, 115V, kaksitoimiset sylinterit | AF8KNQ 26VY56 PUJ1400B5.25 "Kaksoisnäyttelijä9.62 "4-tie, 3-asento9.62 "14.25 "4"4.72 "€7,619.89
ENERPAC PUJ1401B Sähköinen hydraulipumppu, 4/3 manuaaliventtiili, 115V, kaksitoimiset sylinterit | AF8KNR 26VY57 PUJ1401B5.62 "Kaksoisnäyttelijä14.5 "4-tie, 3-asento12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€7,327.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC PUJ-1200B pumppu, hydraulinen 1/2 hv
€5,266.13 / yksikkö