ENERPAC PUD1100B Economy sähköinen hydraulipumppu, kaksinopeuksinen, tyhjennysventtiili, 115 V, yksitoimiset sylinterit | AG6RMV 46C554

ENERPAC PUD1100B Economy sähköinen hydraulipumppu, kaksinopeuksinen, tyhjennysventtiili, 115V, yksitoimiset sylinterit

Varastossa
Tuote: AG6RMV Malli: PUD1100BRistiviite: 46C554

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,630.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sähköpumppu
HakemusDumpata
Nykyinen piirretty9.5A
Sylinterin yhteensopivuusYksinäinen näyttelijä
Mitat A9.62 "
Mitat B9.62 "
Mitat C14.25 "
Mitat D4"
Mitat E4.72 "
Mitat F8"
Mitat H0.4 "
Ulottuvuus J5.25 "
TyöjaksoAjoittainen
Taajuus50/60 Hz
Max. Virtaus nimellispaineella20 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Moottori HP0.5 hv
Lähtövirtausnopeus 1. vaihe200 ov. sisään. / min.
Lähtövirtausnopeus 2. vaihe20 ov. sisään. / min.
Virtalähdesähköinen
Paineluokitus 1. vaihe200 psi
Paineluokitus 2. vaihe10000 psi
Pumpun ohjausRiipus
Säiliön kapasiteetti116 ov. sisään.
Äänitaso85 dBA
Käytettävä öljytilavuus0.5 gal.
VenttiilitoimintoSiirrä eteenpäin/Peruuta
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi8413500070

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac PUD1100B hydraulipumppu tarjoaa hydraulivoimaa nosto-, puristus-, taivutus- ja leikkaustoimintoihin eri teollisuudenaloilla, kuten rakentamisessa, valmistuksessa, autoteollisuudessa, öljy- ja kaasuteollisuudessa, kaivosteollisuudessa ja muilla aloilla. Tämä pumppu on ihanteellinen pienten ja keskikokoisten yksitoimisten työkalujen ajoittaiseen käyttöön, ja se tarjoaa kevyen ja suuren siirrettävyyden.

Ominaisuudet:

  • Sen mukana tulee 10 jalan johto, joka parantaa käyttäjän turvallisuutta.
  • Tässä hydraulipumpussa on erittäin luja muotoiltu suojus ja kiinteä kahva, joka suojaa moottoria vaurioilta ja lialta.
  • Siinä on 2000 - 10000 psi paineenrajoitusventtiili, joka kestää erilaisia ​​paineluokkia käytön aikana.
  • Tämä sähköinen hydraulipumppu on varustettu riippusäätimellä, joka mahdollistaa tarkan ohjauksen kaukaa, mikä tarjoaa parempaa joustavuutta ja helppokäyttöisyyttä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka voin asentaa tämän Enerpac PUD1100B hydraulipumpun?

A.

  • Valitse sopiva paikka ja valmistele asennuspinta asennusta varten.
  • Aseta pumppu esivalmistetulle pinnalle ja kiinnitä se kunnolla sopivilla kiinnikkeillä.
  • Liitä hydrauliletkut pumpun liitäntöihin ja varmista tiiviit liitännät.
  • Liitä virtalähde noudattaen turvallisuusohjeita ja asianmukaista maadoitusta.
  • Tarkista ja säädä hydraulinesteen taso pumpun säiliössä tarpeen mukaan.
  • Esitäytä pumppu tarvittaessa valmistajan ohjeiden mukaan.
  • Testaa pumpun toiminta, tarkista vuodot, epätavalliset äänet ja muut ongelmat.
  • Säädä ohjausasetuksia, kuten painetta tai virtausnopeutta, vastaamaan erityisiä vaatimuksia.

K. Kuinka valitsen tarpeisiini sopivan hydraulipumpun?

A.

  • Määritä tarvittava virtausnopeus ja paine sovelluksesi hydraulijärjestelmän vaatimusten perusteella.
  • Harkitse haluttua pumpputyyppiä (vaihde, siipi, mäntä) suorituskykyominaisuuksien ja sovellusten yhteensopivuuden perusteella.
  • Arvioi virtalähteen saatavuus ja sovita se pumpun tehovaatimuksiin (sähkö, hydrauliikka, ilma).
  • Arvioi pumpun koko ja paino varmistaaksesi, että se mahtuu asennustilan rajoituksiin.
  • Ota huomioon pumpun tehokkuus energiankulutuksen optimoimiseksi ja käyttökustannusten vähentämiseksi.
  • Arvioi pumpun kestävyys, mukaan lukien materiaalit, rakenne ja kestävyys ympäristötekijöille.
  • Arvioi pumpun melutaso ja tärinä täyttääksesi melurajoitukset tai käyttömukavuusvaatimukset.
  • Ota huomioon pumpun huoltovaatimukset ja varaosien saatavuus.
  • Arvioi pumpun yhteensopivuus muiden hydraulijärjestelmän osien, kuten venttiilien, sylintereiden ja letkujen, kanssa.
  • Ota huomioon pumpun turvaominaisuudet, kuten paineenalennusventtiilit ja ylikuormitussuojamekanismit.
  • Arvioi valmistajan maine, takuu ja teknisen tuen saatavuus.
  • Ota huomioon pumpun hinta ja vertaa sitä budjettiisi ja pitkän aikavälin käyttökustannuksiisi.
  • Harkitse sovellukseesi mahdollisesti sovellettavia erityisiä alan standardeja tai määräyksiä.
  • Pyydä asiantuntija-apua tai ota yhteyttä hydraulijärjestelmien asiantuntijoihin henkilökohtaista ohjausta varten.
  • Suorita perusteellinen arviointi ja vertailu eri pumppuvaihtoehdoista ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

K. Mitä turvatoimia minun tulee tehdä käyttäessäni tätä hydraulipumppua?

A.

  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita (PPE), kuten käsineitä, suojalaseja ja teräskärkisiä saappaita suojautuaksesi mahdollisilta vaaroilta.
  • Varmista, että olet saanut asianmukaisen koulutuksen hydraulipumpun käytöstä ja noudata valmistajan ohjeita ja ohjeita.
  • Tarkasta pumppu ja sen osat vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä ja ilmoita kaikista ongelmista asianmukaiselle henkilökunnalle.
  • Pidä turvallinen etäisyys pumppuun sen ollessa käynnissä ja vältä käsien tai kehon osien asettamista liikkuvien tai pyörivien osien lähelle.
  • Ole varovainen korkeapaineisen hydraulinesteen ja mahdollisten vuotojen suhteen ja varmista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni ja järjestelmää huolletaan asianmukaisesti onnettomuuksien tai loukkaantumisten välttämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlottuvuus JHakemusMitat AVenttiilitoimintoMitat BMitat CMitat DMitat EHinta
ENERPAC PUD1101B Economy sähköinen hydraulipumppu, kaksinopeuksinen, tyhjennysventtiili, 115 V, yksitoimiset sylinterit | AD6MQY 46C555 PUD1101B5.62 "Dumpata14.5 "Siirrä eteenpäin/Peruuta12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€6,653.13
ENERPAC PUD1300B Economy sähköinen hydraulipumppu, kaksinopeuksinen, 3/2 magneettiventtiili, 115V | AF8KNN 26VY54 PUD1300B5.25 "Tyhjennä ja pidä9.62 "Eteen/pidä/Peruuta9.62 "14.25 "4"4.72 "€7,011.03
ENERPAC PUD1301B Economy sähköinen hydraulipumppu, 3/2 magneettiventtiili, 115 V, yksitoimiset sylinterit | AF8KNP 26VY55 PUD1301B5.62 "Tyhjennä ja pidä14.5 "Eteen/pidä/Peruuta12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€7,445.50
ENERPAC PUD1100E Economy pumppu, tyhjennysventtiili | CM9KXC PUD1100E--------€6,872.25
ENERPAC PUD1101E Economy pumppu, tyhjennysventtiili | CM9KXD PUD1101E--------€7,125.40
ENERPAC PUD1300E pumppu, sähköinen, taloudellinen, 3-tie, tyhjennys ja pito | CM9KXE PUD1300E--------€6,927.42
ENERPAC PUD1301E pumppu, sähköinen, säästö, 3-tie, tyhjennys ja pito | CM9KXF PUD1301E--------€7,182.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC PUD1100B Economy sähköinen hydraulipumppu, kaksinopeuksinen, tyhjennysventtiili, 115V, yksitoimiset sylinterit
€6,630.65 / yksikkö