ENERPAC PUD1300B Economy sähköinen hydraulipumppu, kaksinopeuksinen, 3/2 magneettiventtiili, 115V | AF8KNN 26VY54

ENERPAC PUD1300B Economy sähköinen hydraulipumppu, kaksinopeuksinen, 3/2 solenoidiventtiili, 115V

Varastossa
Tuote: AF8KNN Malli: PUD1300BRistiviite: 26VY54

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,596.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sähköpumppu
HakemusTyhjennä ja pidä
Nykyinen piirretty9.5A
Sylinterin yhteensopivuusYksinäinen näyttelijä
Mitat A9.62 "
Mitat B9.62 "
Mitat C14.25 "
Mitat D4"
Mitat E4.72 "
Mitat F8"
Mitat H0.4 "
Ulottuvuus J5.25 "
TyöjaksoAjoittainen
Taajuus50/60 Hz
Max. Virtaus nimellispaineella20 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Moottori HP0.5 hv
Lähtövirtausnopeus 1. vaihe200 ov. sisään. / min.
Lähtövirtausnopeus 2. vaihe20 ov. sisään. / min.
Virtalähdesähköinen
Paineluokitus 1. vaihe200 psi
Paineluokitus 2. vaihe10000 psi
Pumpun ohjausRiipus
Säiliön kapasiteetti116 ov. sisään.
Äänitaso85 dBA
Käytettävä öljytilavuus0.5 gal.
VenttiilitoimintoEteen/pidä/Peruuta
Venttiilin toimintasolenoidi
Venttiilin tyyppi3-tie, 2-asento
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.06
Laivan korkeus (cm)48.51
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)42.93
HS-koodi8413500050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlottuvuus JHakemusMitat AVenttiilitoimintoMitat BMitat CMitat DMitat EHinta
ENERPAC PUD1101B Economy sähköinen hydraulipumppu, kaksinopeuksinen, tyhjennysventtiili, 115 V, yksitoimiset sylinterit | AD6MQY 46C555 PUD1101B5.62 "Dumpata14.5 "Siirrä eteenpäin/Peruuta12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€6,182.14
ENERPAC PUD1301B Economy sähköinen hydraulipumppu, 3/2 magneettiventtiili, 115 V, yksitoimiset sylinterit | AF8KNP 26VY55 PUD1301B5.62 "Tyhjennä ja pidä14.5 "Eteen/pidä/Peruuta12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€6,779.67
ENERPAC PUD1100B Economy sähköinen hydraulipumppu, kaksinopeuksinen, tyhjennysventtiili, 115 V, yksitoimiset sylinterit | AG6RMV 46C554 PUD1100B5.25 "Dumpata9.62 "Siirrä eteenpäin/Peruuta9.62 "14.25 "4"4.72 "€6,037.68
ENERPAC PUD1100E Economy pumppu, tyhjennysventtiili | CM9KXC PUD1100E--------€6,872.25
ENERPAC PUD1101E Economy pumppu, tyhjennysventtiili | CM9KXD PUD1101E--------€7,125.40
ENERPAC PUD1300E pumppu, sähköinen, taloudellinen, 3-tie, tyhjennys ja pito | CM9KXE PUD1300E--------€6,927.42
ENERPAC PUD1301E pumppu, sähköinen, säästö, 3-tie, tyhjennys ja pito | CM9KXF PUD1301E--------€7,182.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC PUD1300B Economy sähköinen hydraulipumppu, kaksinopeuksinen, 3/2 solenoidiventtiili, 115V
€6,596.60 / yksikkö