ENERPAC PASG3002SB ilmahydraulipumppu, teline yhdelle DO3-venttiilille, 180 tuumaa Cu./min Öljyvirtaus, 100 PSI | AE6TGB 5UXC1

ENERPAC PASG3002SB ilmahydraulipumppu, kiinnike yhdelle DO3-venttiilille, 180 tuuman Cu./min öljyvirtaus, 100 PSI

Varastossa
Tuote: AE6TGB Malli: PASG3002SBRistiviite: 5UXC1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,818.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikkapumppu
Ilmankulutus12 SCFM
Ilmanpaine50 - 125 psi
Hydrauliikan ja ilman suhde45:01:00
Max. Virtaus nimellispaineella180 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine5000 psi
Lähtövirtaus @ 0 psi180 ov. sisään. / min.
Lähtövirtausnopeus 0 psi:llä180 ov. sisään. / min.
VirtalähdeIlma
Säiliön kapasiteetti0.53 gal.
Käyttökelpoinen öljykapasiteetti vaakasuora kiinnitys122 ov. sisään.
Käytettävä öljykapasiteetti vaakasuora kiinnitys122 ov. sisään.
Käytettävä öljykapasiteetti pystysuoraan kiinnitykseen70 ov. sisään.
VenttiilimalliPumpun kiinnitys, yksi D03 venttiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.0495
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8413500080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • PASG-sarjan ilmakäyttöinen hydraulipumppu, joka soveltuu raskaiden laitteiden ja työkappaleiden nostamiseen alemman ja keskipitkän jakson sovelluksissa
    • Sisäinen ja säädettävä ulkoinen paineenrajoitusventtiili suojaa ylikuormitukselta ja pysäytys-uudelleenkäynnistys -toiminnolta järjestelmän paineen ylläpitämiseksi ja kiinnityksen varmistamiseksi
    • Vahvistettu ja kevyt raskas säiliö kestää ankaria teollisia olosuhteita ja täysin käyttökelpoinen ilmamoottorikokoonpano käyttäjän mukavuuden takaamiseksi
    • 50–125 psi: n käyttöilmanpaine helpottaa käynnistystä matalissa ilmanpaineissa
    • Öljytilavuus @ 0 PSI (180 ov. Tuumaa / min)
    • Käyttöilma PSI (50-125)
    • Polkupyörä (kaksi asentoa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHydrauliikan ja ilman suhdeMax. Virtaus nimellispaineellaLähtövirtaus @ 0 psiHinta
ENERPAC PASG30S8S ilmahydraulipumppu, teline yhdelle DO3-venttiilille, 180 tuumaa Cu./min Öljyvirtaus, 100 PSI | AE6TGC 5UXC2 PASG30S8S45:01:00180 ov. sisään. / min.180 ov. sisään. / min.€2,346.41
ENERPAC PASG5002SB ilmahydraulipumppu, teline yhdelle DO3-venttiilille, 120 tuumaa Cu./min Öljyvirtaus, 100 PSI | AE6TGD 5UXC3 PASG5002SB45:01:00120 ov. sisään. / min.120 ov. sisään. / min.€1,790.17
ENERPAC PASG50S8S ilmahydraulipumppu, teline yhdelle DO3-venttiilille, 120 tuumaa Cu./min Öljyvirtaus, 100 PSI | AE6TGE 5UXC4 PASG50S8S60:01:00120 ov. sisään. / min.120 ov. sisään. / min.€1,907.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC PASG3002SB ilmahydraulipumppu, kiinnike yhdelle DO3-venttiilille, 180 tuuman Cu./min öljyvirtaus, 100 PSI
€1,818.71 / yksikkö