ENERPAC PASG30S8S ilmahydraulipumppu, teline yhdelle DO3-venttiilille, 180 tuumaa Cu./min Öljyvirtaus, 100 PSI | AE6TGC 5UXC2

ENERPAC PASG30S8S ilmahydraulipumppu, kiinnike yhdelle DO3-venttiilille, 180 tuuman Cu/min öljyvirtaus, 100 PSI

Varastossa
Tuote: AE6TGC Malli: PASG30S8SRistiviite: 5UXC2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,346.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikkapumppu
Ilmankulutus12 SCFM
Ilmanpaine50 - 125 psi
Hydrauliikan ja ilman suhde45:01:00
Max. Virtaus nimellispaineella180 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine5000 psi
Lähtövirtaus @ 0 psi180 ov. sisään. / min.
Lähtövirtausnopeus 0 psi:llä180 ov. sisään. / min.
VirtalähdeIlma
Säiliön kapasiteetti2 gal.
Käytettävä öljytilavuus462 ov. sisään.
VenttiilimalliPumpun kiinnitys, yksi D03 venttiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.025
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8413500080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljyn tilavuus @ 0 PSI (180 ov / min)
    • Käyttöilma PSI (50-125)
    • Polkupyörä (kaksi asentoa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHydrauliikan ja ilman suhdeMax. Virtaus nimellispaineellaLähtövirtaus @ 0 psiHinta
ENERPAC PASG3002SB ilmahydraulipumppu, teline yhdelle DO3-venttiilille, 180 tuumaa Cu./min Öljyvirtaus, 100 PSI | AE6TGB 5UXC1 PASG3002SB45:01:00180 ov. sisään. / min.180 ov. sisään. / min.€1,818.71
ENERPAC PASG5002SB ilmahydraulipumppu, teline yhdelle DO3-venttiilille, 120 tuumaa Cu./min Öljyvirtaus, 100 PSI | AE6TGD 5UXC3 PASG5002SB45:01:00120 ov. sisään. / min.120 ov. sisään. / min.€1,790.17
ENERPAC PASG50S8S ilmahydraulipumppu, teline yhdelle DO3-venttiilille, 120 tuumaa Cu./min Öljyvirtaus, 100 PSI | AE6TGE 5UXC4 PASG50S8S60:01:00120 ov. sisään. / min.120 ov. sisään. / min.€1,907.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC PASG30S8S ilmahydraulipumppu, kiinnike yhdelle DO3-venttiilille, 180 tuuman Cu/min öljyvirtaus, 100 PSI
€2,346.41 / yksikkö