Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC MZ4011 lukkoputken naarassovitin, 5 tonnin Rc-sylintereille | AE2LZB 4YDY2

Enerpac MZ4011 lukkoputken naarassovitin, 5 tonnille, Rc-sylintereille

Varastossa
Tuote: AE2LZB Malli: MZ4011Ristiviite: 4YDY2
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
€525.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse putken naarasadapteri
Sylinterin kapasiteetti2.5 sävyinen.
Sylinterin tilavuus kiinnikkeellä2.5 sävyinen.
Mitat A3/4 "-14 NPT
Mitat B1.95 "
Mitat C3"
Mitat D1 1/2"-16 UN
Käytettäväksi sylinteritilavuudella2.5 sävyinen.
MateriaaliTeräs
Sarjan yhteensopivuusRCS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8412909005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CMitat DKäytettäväksi sylinteritilavuudellaSarjan yhteensopivuusHinta
ENERPAC MZ1052 lukkoputken naarassovitin, 10 tonnin, Rc-sylintereille | AE2LYQ 4YDX1 MZ10521 1/4"-11 1/2 NPT3.81 "1.31 "-5 sävyinen.RC€172.73
ENERPAC MZ4009 lukkoputken naarassovitin, 5 tonnin, RC-sylintereille | AE2LYZ 4YDX9 MZ40093/4 "-14 NPT2.56 "0.75 "-2.5 sävyinen.RCS€193.29
ENERPAC MZ4010 lukkoputken naarassovitin, 5 tonnin, Rc-sylintereille | AE2LZA 4YDY1 MZ40103/4 "-14 NPT4.5 "1.25 "2.5 "2.5 sävyinen.RCS€520.91
ENERPAC MZ4013 lukkoputken naarassovitin, 5 tonnin, Rc-sylintereille | AE2LZC 4YDY3 MZ40130.25 "---2.5 sävyinen.RCS€39.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Enerpac MZ4011 lukkoputken naarassovitin, 5 tonnille, Rc-sylintereille
€525.16 / yksikkö