Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC MZ4013 lukkoputken naarassovitin, 5 tonnin, Rc-sylintereille | AE2LZC 4YDY3

Enerpac MZ4013 lukkoputken naarassovitin, 5 tonnille, Rc-sylintereille

Varastossa
Tuote: AE2LZC Malli: MZ4013Ristiviite: 4YDY3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€39.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse putken naarasadapteri
Sylinterin kapasiteetti2.5 sävyinen.
Sylinterin tilavuus kiinnikkeellä2.5 sävyinen.
Mitat A0.25 "
Käytettäväksi sylinteritilavuudella2.5 sävyinen.
MateriaaliTeräs
Sarjan yhteensopivuusRCS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CMitat DKäytettäväksi sylinteritilavuudellaSarjan yhteensopivuusHinta
ENERPAC MZ1052 lukkoputken naarassovitin, 10 tonnin, Rc-sylintereille | AE2LYQ 4YDX1 MZ10521 1/4"-11 1/2 NPT3.81 "1.31 "-5 sävyinen.RC€172.73
ENERPAC MZ4009 lukkoputken naarassovitin, 5 tonnin, RC-sylintereille | AE2LYZ 4YDX9 MZ40093/4 "-14 NPT2.56 "0.75 "-2.5 sävyinen.RCS€193.29
ENERPAC MZ4010 lukkoputken naarassovitin, 5 tonnin, Rc-sylintereille | AE2LZA 4YDY1 MZ40103/4 "-14 NPT4.5 "1.25 "2.5 "2.5 sävyinen.RCS€520.91
ENERPAC MZ4011 lukkoputken naarassovitin, 5 tonnin Rc-sylintereille | AE2LZB 4YDY2 MZ40113/4 "-14 NPT1.95 "3"1 1/2"-16 UN2.5 sävyinen.RCS€525.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Enerpac MZ4013 lukkoputken naarassovitin, 5 tonnille, Rc-sylintereille
€39.38 / yksikkö