ALBION 310NX10528R Kingpinless levypyörä, jäykkä, polymeeri, 4100 lbs. Kapasiteetti, 10 tuuman renkaan halkaisija. | CH6JNE 55FE38

ALBION 310NX10528R Kingpinless levypyörä, jäykkä, polymeeri, 4100 lbs. Kapasiteetti, 10 tuuman renkaan halkaisija.

Varastossa
Tuote: CH6JNE Malli: 310NX10528RRistiviite: 55FE38

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€827.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypyörä
LaakerimateriaaliTarkkuus
LaakerityyppiTarkkuus pallo
YdinväriMusta
YdinmateriaaliPolymeeri
Kehyksen väriHopea
Kehyksen viimeistelysinkki
KehysmateriaaliTeräs
Kovuus78-82 Ranta D
ReikäkuvioA
Navan pituus3 1 / 2 "
Pultinreikien sisäpuoli2 7 / 16 "x 4 15 / 16"
Kuormitusluokitus4100 lbs.
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Asennuskorkeus11 1 / 2 "
Asennuslevy4 1 / 2 "x 6 1 / 4"
AsennustyyppiLevy
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Kiinnitysreikien määrä4
Pyörien lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-30 - 220 astetta F
Pultinreikien ulkopuolella3 3/8x5 1/4
KilpailutyyppiTarkkuus pallo
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliPolymeeri
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.8975
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan pituusLaakerimateriaaliLaakerityyppiPultinreikien sisäpuoliKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.AsennuslevyEi merkintää, non-merkintäHinta
ALBION 120EG04229R Korroosionkestävä Kingpinless-levypyörä, jäykkä, polyuretaani, 600 Lbs. Kapasiteetti, 4 tuuman renkaan halkaisija. | CH6HRD 55FE31 120EG04229R2 3 / 16 "Ruostumaton teräsTarkkuus pallo2 5 / 8 "x 3 5 / 8"600 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Kyllä€208.95
ALBION 120EG04229S Korroosionkestävä Kingpinless-levypyörä, kääntyvä, polyuretaani, 600 Lbs. Kapasiteetti, 4 tuuman renkaan halkaisija. | CH6HRE 55FE32 120EG04229S2 3 / 16 "Ruostumaton teräsTarkkuus pallo2 5 / 8 "x 3 5 / 8"600 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Kyllä€297.91
ALBION 120EG05229S Korroosionkestävä Kingpinless-levypyörä, kääntyvä, polyuretaani, 900 Lbs. Kapasiteetti, 5 tuuman renkaan halkaisija. | CH6HRF 55FE33 120EG05229S2 3 / 16 "Ruostumaton teräsTarkkuus pallo2 5 / 8 "x 3 5 / 8"900 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Kyllä€334.57
ALBION 120EG06229R Korroosionkestävä Kingpinless-levypyörä, jäykkä, polyuretaani, 1100 Lbs. Kapasiteetti, 6 tuuman renkaan halkaisija. | CH6HRG 55FE34 120EG06229R2 3 / 16 "Ruostumaton teräsTarkkuus pallo2 5 / 8 "x 3 5 / 8"1100 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"-€334.40
ALBION 16CA08201R levypyörä, jäykkä, 1250 paunaa. Kuormitus, 8 tuuman pyörän halkaisija, valurauta | CH6HWN 55FE19 16CA08201R2 3 / 16 "RullaRulla2 5 / 8 "x 3 5 / 8"1250 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Ei€104.57
ALBION 16CA08201S Vakiolevypyörä, kääntyvä, valurauta, 1250 Lbs. Kapasiteetti, 8 tuuman renkaan halkaisija. | CH6HWP 55FE20 16CA08201S2 3 / 16 "RullaRulla2 5 / 8 "x 3 5 / 8"1250 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Ei€116.43
ALBION 16XA04201R Vakiolevypyörä, jäykkä, polyuretaani, 600 Lbs. Kapasiteetti, 4 tuuman renkaan halkaisija. | CH6HWR 55FE26 16XA04201R2 3 / 16 "RullaRulla2 5 / 8 "x 3 5 / 8"600 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Kyllä€97.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION 310NX10528R Kingpinless levypyörä, jäykkä, polymeeri, 4100 lbs. Kapasiteetti, 10 tuuman renkaan halkaisija.
€827.16 / yksikkö