ENERPAC MLP25 Hydraulinen nostosarja 25 tonnin kapasiteetti 13 kpl | AC3DXY 2RV24

ENERPAC MLP25 Hydraulinen nostosarja, 25 tonnin kapasiteetti 13 kpl

Varastossa
Tuote: AC3DXY Malli: MLP25Ristiviite: 2RV24

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,122.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen nostosarja
Koko25 sävyinen.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Max. Paine10,000 psi
Max. Työpaine10,000 psi
Palojen lukumäärä13
Tahti0.63 "- 6"
Iskunpituus0.63 - 6 "
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.79
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)47.5
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kapasiteetti liitteineen (tonnia) (25)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPalojen lukumääräTahtiHinta
ENERPAC MLP5 Hydraulinen nostosarja 5 tonnin kapasiteetti 11 kpl | AC3DXW 2RV22 MLP55 sävyinen.110.63 "- 5"€5,240.18
ENERPAC MLP10 Hydraulinen nostosarja 10 tonnin kapasiteetti 13 kpl | AC3DXX 2RV23 MLP1010 sävyinen.130.63 "- 6"€9,141.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC MLP25 Hydraulinen nostosarja, 25 tonnin kapasiteetti 13 kpl
€13,122.05 / yksikkö