ENERPAC MLP5 Hydraulinen nostosarja 5 tonnin kapasiteetti 11 kpl | AC3DXW 2RV22

ENERPAC MLP5 Hydraulinen nostosarja, 5 tonnin kapasiteetti 11 kpl

Varastossa
Tuote: AC3DXW Malli: MLP5Ristiviite: 2RV22

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,240.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen nostosarja
Koko5 sävyinen.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Max. Paine10,000 psi
Max. Työpaine10,000 psi
Palojen lukumäärä11
Tahti0.63 "- 5"
Iskunpituus0.63 - 5 "
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.02
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kapasiteetti liitteineen (tonnia) (5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPalojen lukumääräTahtiHinta
ENERPAC MLP10 Hydraulinen nostosarja 10 tonnin kapasiteetti 13 kpl | AC3DXX 2RV23 MLP1010 sävyinen.130.63 "- 6"€9,141.42
ENERPAC MLP25 Hydraulinen nostosarja 25 tonnin kapasiteetti 13 kpl | AC3DXY 2RV24 MLP2525 sävyinen.130.63 "- 6"€13,122.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC MLP5 Hydraulinen nostosarja, 5 tonnin kapasiteetti 11 kpl
€5,240.18 / yksikkö