Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 110342 Välilevysarja alumiinia AD8NDN: lle AD8NJF 4LCW2

EXAIR 110342 Välilevysarja, alumiinia AD8NDN:lle

Varastossa
Tuote: AD8NJF Malli: 110342Ristiviite: 4LCW2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevy
TyyppiAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EXAIR 110303 Välilevysarja alumiinia AD8NCH: lle | AD8NHN 4LCU4 110303€37.41
EXAIR 110306 Välilevysarja alumiinia AD8NCM: lle | AD8NHQ 4LCU6 110306€42.88
EXAIR 110309 Välilevysarja alumiinia AD8NCR: lle AD8NHT 4LCU8 110309€36.33
EXAIR 110312 Välilevysarja alumiinia AD8NCW: lle AD8NHV 4LCV1 110312€47.96
EXAIR 110318 Välilevysarja alumiinia AA7GTL: lle AD8NHX 4LCV3 110318€59.48
EXAIR 110324 Välilevysarja alumiinia AD8NDE: lle AD8NHZ 4LCV5 110324€67.87
EXAIR 110330 Välilevysarja alumiinia AD8NDJ: lle AD8NJB 4LCV7 110330€57.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 110342 Välilevysarja, alumiinia AD8NDN:lle
€79.33 / yksikkö