Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC FZ1634 letkuliitin, 1/2 x 3/8 koko | AG6RMN 46C627

ENERPAC FZ1634 letkuliitin, 1/2 x 3/8 koko

Varastossa
Tuote: AG6RMN Malli: FZ1634Ristiviite: 46C627

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Mitat A1.69 "
Mitat B1 1 / 8 "
Mitat C3/8 "-18 NPT
Mitat D1/2 "-14 NPT
Suorittaa loppuunKromattu
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNPTF-nainen
Max. Käyttöpaine10000 psi
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiNPTF mies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7307923030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasian tyyppiMitat AMitat BMitat CMitat DSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPoistoaukon kokoHinta
ENERPAC FZ1055 letkuliittimen supistus, 3/8 x 1/4 koko | AD6MTE 46C615 FZ1055NPTF mies1.44 "7 / 8 "1/4 "-18 NPT3/8 "-18 NPT3 / 8 "NPTF-nainen1 / 4 "€86.09
ENERPAC FZ1605 letkuliitin, 1/4 koko | AD6MTF 46C616 FZ1605NPTF-nainen1.13 "0.75 "1/4 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF1 / 4 "NPTF-nainen1 / 4 "€78.84
ENERPAC FZ1608 letkun kiinnitysnippa, 1/4 koko | AD6MTG 46C617 FZ1608NPTF mies1.5 "0.63 "1/4 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF1 / 4 "NPTF mies1 / 4 "€75.43
ENERPAC FZ1612 letkuliitos T-paita, 3/8 koko | AD6MTH 46C619 FZ1612NPTF-nainen1.77 "1"3/8 "-18 NPTF-3 / 8 "NPTF-nainen3 / 8 "€153.25
ENERPAC FZ1614 letkuliitin, 3/8 koko | AD6MTJ 46C620 FZ1614NPTF-nainen1.13 "1"3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF-nainen3 / 8 "€119.62
ENERPAC FZ1615 letkuliittimen supistus, 3/8 x 1/4 koko | AD6MTK 46C621 FZ1615NPTF-nainen1.13 "1"3/8 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF-nainen1 / 4 "€144.55
ENERPAC FZ1616 Letkuliitin Street Elbow, 3/8 koko | AD6MTL 46C622 FZ1616NPTF-nainen0.94 "1.3 "3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF mies3 / 8 "€183.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC FZ1634 letkuliitin, 1/2 x 3/8 koko
€101.82 / yksikkö