Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC FZ1615 letkuliittimen supistus, 3/8 x 1/4 koko | AD6MTK 46C621

ENERPAC FZ1615 letkunliittimen supistus, 3/8 x 1/4 koko

Varastossa
Tuote: AD6MTK Malli: FZ1615Ristiviite: 46C621
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
€151.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Mitat A1.13 "
Mitat B1"
Mitat C3/8 "-18 NPTF
Mitat D1/4 "-18 NPTF
Suorittaa loppuunKromattu
Sisääntulon koko3 / 8 "
Tuloaukon tyyppiNPTF-nainen
Max. Käyttöpaine10000 psi
Poistoaukon koko1 / 4 "
Pistorasian tyyppiNPTF-nainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7326908595
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasian tyyppiMitat AMitat BMitat CMitat DSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPoistoaukon kokoHinta
ENERPAC FZ1055 letkuliittimen supistus, 3/8 x 1/4 koko | AD6MTE 46C615 FZ1055NPTF mies1.44 "7 / 8 "1/4 "-18 NPT3/8 "-18 NPT3 / 8 "NPTF-nainen1 / 4 "€89.67
ENERPAC FZ1605 letkuliitin, 1/4 koko | AD6MTF 46C616 FZ1605NPTF-nainen1.13 "0.75 "1/4 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF1 / 4 "NPTF-nainen1 / 4 "€82.45
ENERPAC FZ1608 letkun kiinnitysnippa, 1/4 koko | AD6MTG 46C617 FZ1608NPTF mies1.5 "0.63 "1/4 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF1 / 4 "NPTF mies1 / 4 "€76.87
ENERPAC FZ1612 letkuliitos T-paita, 3/8 koko | AD6MTH 46C619 FZ1612NPTF-nainen1.77 "1"3/8 "-18 NPTF-3 / 8 "NPTF-nainen3 / 8 "€165.51
ENERPAC FZ1614 letkuliitin, 3/8 koko | AD6MTJ 46C620 FZ1614NPTF-nainen1.13 "1"3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF-nainen3 / 8 "€137.97
ENERPAC FZ1616 Letkuliitin Street Elbow, 3/8 koko | AD6MTL 46C622 FZ1616NPTF-nainen0.94 "1.3 "3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF mies3 / 8 "€208.83
ENERPAC FZ1630 letkunliittimen supistus, 3/8 x 1/4 koko | AD6MTM 46C625 FZ1630NPTF mies0.86 "3 / 4 "1/4 "-18 NPT3/8 "-18 NPT1 / 4 "NPTF-nainen3 / 8 "€53.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC FZ1615 letkunliittimen supistus, 3/8 x 1/4 koko
€151.16 / yksikkö