Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC F-604 -liitinsarja 3/8 tuuman Npt | AE7NAW 5ZL40

ENERPAC F-604-liitinsarja, taso 3/8 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AE7NAW Malli: F-604Ristiviite: 5ZL40

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€451.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen liitinsarja
AnatomiaTäysi setti
Mitat A4.36 "
Mitat B2.85 "
Mitat C3/8 "NPTF
Mitat D1.23 "
Mitat E1.23 "
Mitat F1.06 "
Mitat G1.12 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Max. Virtausnopeus2500 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC F-604-liitinsarja, taso 3/8 tuuman Npt
€451.19 / yksikkö