Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC DGR2 digitaalinen hydraulinen painemittari, 20000 Max. PSI | AB6XBC 22NV68

ENERPAC DGR2 digitaalinen hydraulinen painemittari, 20000 Max. PSI

Varastossa
Tuote: AB6XBC Malli: DGR2Ristiviite: 22NV68

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,225.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen painemittari
tarkkuus0.25%
Max. Käyttöpaine20000 psi
Painealue0 - 140 Mpa
Paineresoluutio1 psi
TyyliDigitaalinen
Jännite3 V DC -akku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC DGR2 digitaalinen hydraulinen painemittari, 20000 Max. PSI
€2,225.87 / yksikkö