ENERPAC BZ12374 Runko 4 tuumaa | AF8FNF 25TV28

ENERPAC BZ12374 runkokokoonpano 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8FNF Malli: BZ12374Ristiviite: 25TV28

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,474.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehyskokoonpano
Koko4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.43
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8466948585

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ENERPAC BZ12371 Runkokokoonpano 2 tuumaa | AF8FND 25TV26 BZ123712"€3,750.57
ENERPAC BZ12372 Runko 2 tuumaa | AF8FNE 25TV27 BZ123722"€3,894.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC BZ12374 runkokokoonpano 4 tuumaa
€12,474.28 / yksikkö