ENERPAC BZ12371 Runkokokoonpano 2 tuumaa | AF8FND 25TV26

ENERPAC BZ12371 runkokokoonpano 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8FND Malli: BZ12371Ristiviite: 25TV26

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,750.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehyskokoonpano
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8466948585

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ENERPAC BZ12372 Runko 2 tuumaa | AF8FNE 25TV27 BZ123722"€3,894.28
ENERPAC BZ12374 Runko 4 tuumaa | AF8FNF 25TV28 BZ123744mm€12,474.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC BZ12371 runkokokoonpano 2 tuumaa
€3,750.57 / yksikkö