ENERPAC BHP3751G hydraulinen vedinsarja, kapasiteetti 30 tonnia - 11 kpl | AC3DYB 2RV28

ENERPAC BHP3751G hydraulinen vedinsarja, kapasiteetti 30 tonnia - 11 kpl

Varastossa
Tuote: AC3DYB Malli: BHP3751GRistiviite: 2RV28

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,774.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen vetosarja
Koko36 sävyinen.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Kiinnitysreikä Dia.Hydraulinen
Leukojen määrä3
Palojen lukumäärä11
Pumpun virtalähdeKäsipumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 153
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8467895090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää poikkipyörän vetimen, kahvan vedon, laakerikupin vedon ja laakerierottimen (tilattava erikseen)
    • Nopeuskampi vipu takaa vetimen kohti työtä nopeammin kuin hydrauliikalla
    • Varustettu taottuilla teräskomponenteilla, jotka tarjoavat lujuutta ja paremman palvelun
    • Mukana myös hydraulipumppu, sylinteri, letku, mittari ja mittasovitin vetolaitteisiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPalojen lukumääräHinta
ENERPAC BHP1752 hydraulinen vetolaitteiden sarja 8 tonnin kapasiteetti 10 kpl | AC3DXZ 2RV25 BHP 175214 sävyinen.10€5,041.93
ENERPAC BHP2751G hydraulinen vedinsarja, 20 tonnia, 10000 PSI paine | AC3DYA 2RV26 BHP2751G24 sävyinen.11€8,101.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC BHP3751G hydraulinen vedinsarja, kapasiteetti 30 tonnia - 11 kpl
€12,774.21 / yksikkö