ENERPAC ATM9 laipan kohdistustyökalu, käsipumpulla, 10 tonnia | AH8QNQ 38XV30

ENERPAC ATM9 laipan kohdistustyökalu, käsipumpulla, 10 tonnia

Varastossa
Tuote: AH8QNQ Malli: ATM9Ristiviite: 38XV30

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,249.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan kohdistustyökalu
Laipan paksuus3.66 "- 9"
Max. Reaktiovoima10 sävyinen.
Min. Pultin koko1.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)19.99
Laivan pituus (cm)59
Laivan leveys (cm)69.01
AlkuperämaaNL

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu kohdistamaan laippaliitokset ja mahdollistamaan pulttien asettaminen liitoksiin huoltotoimenpiteitä ja putkien rakentamista varten
    • Vääntö- ja kiertosuuntaus voidaan korjata ilman ulkoista virtalähdettä
    • Ei tarvetta lisälaitteille, kuten hihnoille, koukoille tai nostolaitteille
    • Kevyt työkalulaatikko tarjoaa työkalujen turvallisuuden ja siirrettävyyden

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tukeeko Enerpac ATM9 laipan kohdistustyökalu kaikentyyppisiä laippoja?

V. Tämä Enerpac-kohdistustyökalu toimii useimmissa ANSI-, API-, BS- ja DIN-laippoissa.

K. Voidaanko Enerpac ATM9 asentaa ja käyttää missä tahansa asennossa?

V. Tämä työkalu voi toimia sekä vaaka- että pystyasennossa.

K. Tarvitseeko Enerpac ATM9 laipan kohdistustyökalu lisätarvikkeita käyttöä varten?

V. Ei, tämä kohdistustyökalu ei vaadi erillisiä nostohihnoja, koukkuja tai nostovälineitä kohdistussovelluksiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. ReaktiovoimaMin. Pultin kokoHinta
ENERPAC ATM2 laipan kohdistustyökalu, 1 tonni | AH8QNR 38XV33 ATM21 sävyinen.0.63 "€2,916.86
ENERPAC ATM4 laipan kohdistustyökalu, 4 tonnia | AH8QNT 38XV37 ATM44 sävyinen.1"€9,336.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC ATM9 laipan kohdistustyökalu, käsipumpulla, 10 tonnia
€13,249.57 / yksikkö