ENERPAC ATM4 laipan kohdistustyökalu, 4 tonnia | AH8QNT 38XV37

ENERPAC ATM4 laipan kohdistustyökalu, 4 tonni

Varastossa
Tuote: AH8QNT Malli: ATM4Ristiviite: 38XV37

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,261.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan kohdistustyökalu
Laipan paksuus1.18 "- 5.23"
Max. Reaktiovoima4 sävyinen.
Min. Pultin koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.5152
Laivan korkeus (cm)19.99
Laivan pituus (cm)59
Laivan leveys (cm)69.01
AlkuperämaaNL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. ReaktiovoimaMin. Pultin kokoHinta
ENERPAC ATM9 laipan kohdistustyökalu, käsipumpulla, 10 tonnia | AH8QNQ 38XV30 ATM910 sävyinen.1.4 "€12,910.60
ENERPAC ATM2 laipan kohdistustyökalu, 1 tonni | AH8QNR 38XV33 ATM21 sävyinen.0.63 "€2,728.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC ATM4 laipan kohdistustyökalu, 4 tonni
€9,261.39 / yksikkö