Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC AH650 tavallinen hydraulinen liitin, urospuolinen, 1/4 tuuman NPT | AE6THB 5UXE4

ENERPAC AH650 tavallinen hydraulinen liitin, urospuolinen, 1/4 tuuman NPT

Varastossa
Tuote: AE6THB Malli: AH650Ristiviite: 5UXE4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliliitin
AnatomiaMiespuolinen
Suorittaa loppuunKirkas
Max. Virtausnopeus17 ov. sisään. / min.
Maks. Öljyn virtaus17 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine5000 psi
Kieli Dia.1 / 4 "
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMitat AMitat BMax. KäyttöpaineMitat CMitat DMitat EMitat FHinta
ENERPAC AH654 tavallinen hydrauliliitin, urospuolinen | AE6THC 5UXE5 AH654Kirkas--5000 psi----€103.01
ENERPAC AH604 tavallinen hydrauliliitin, urospuolinen | AG6RNQ 46C608 AH604Kromattu3.09 "2.53 "10000 psi3/8 "NPTF1.12 "0.94 "0.94 "€95.26
ENERPAC AH630 tavallinen hydrauliliitin, urospuolinen | AG6RNR 46C609 AH630Kromattu2.61 "1.72 "10000 psi1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "€96.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC AH650 tavallinen hydraulinen liitin, urospuolinen, 1/4 tuuman NPT
€87.99 / yksikkö