Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC AH604 tavallinen hydrauliliitin, urospuolinen | AG6RNQ 46C608

ENERPAC AH604 tavallinen hydraulinen liitin, urospuol

Varastossa
Tuote: AG6RNQ Malli: AH604Ristiviite: 46C608

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliliitin
AnatomiaMiespuolinen
Mitat A3.09 "
Mitat B2.53 "
Mitat C3/8 "NPTF
Mitat D1.12 "
Mitat E0.94 "
Mitat F0.94 "
Mitat G0.73 "
Suorittaa loppuunKromattu
Max. Virtausnopeus462 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481809015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMitat AMitat BMax. KäyttöpaineMitat CMitat DMitat EMitat FHinta
ENERPAC AH650 tavallinen hydraulinen liitin, urospuolinen, 1/4 tuuman NPT | AE6THB 5UXE4 AH650Kirkas--5000 psi----€87.54
ENERPAC AH654 tavallinen hydrauliliitin, urospuolinen | AE6THC 5UXE5 AH654Kirkas--5000 psi----€111.04
ENERPAC AH630 tavallinen hydrauliliitin, urospuolinen | AG6RNR 46C609 AH630Kromattu2.61 "1.72 "10000 psi1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "€99.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC AH604 tavallinen hydraulinen liitin, urospuol
€108.12 / yksikkö