ENDOT SIDR-15-100-20 Putki Muovi 1 1/4 In | AE9UXV 6MP19

ENDOT SIDR-15-100-20 muoviputki 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9UXV Malli: SIDR-15-100-20Ristiviite: 6MP19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€289.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
VäriMusta
Sisällä Dia.1.38 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine100 psi
Dia ulkopuolella.1.526 "
PEX-koko1.25 "
Seinämän paksuus5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.PEX-kokoSeinämän paksuusHinta
ENDOT SIDR-11.5-125-8 Putki Muovi 1/2 In | AE9UXR 6MP16 SIDR-11.5-125-80.622 "125 psi0.752 "1 / 2 "1 / 16 "€122.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENDOT SIDR-15-100-20 muoviputki 1 1/4 tuumaa
€289.08 / yksikkö