ENDOT SIDR-11.5-125-8 Putki Muovi 1/2 In | AE9UXR 6MP16

ENDOT SIDR-11.5-125-8 muoviputki 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9UXR Malli: SIDR-11.5-125-8Ristiviite: 6MP16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€122.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Sisällä Dia.0.622 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine125 psi
Dia ulkopuolella.0.752 "
PEX-koko1 / 2 "
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.PEX-kokoSeinämän paksuusHinta
ENDOT SIDR-15-100-20 Putki Muovi 1 1/4 In | AE9UXV 6MP19 SIDR-15-100-201.38 "100 psi1.526 "1.25 "5 / 32 "€289.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENDOT SIDR-11.5-125-8 muoviputki 1/2 tuumaa
€122.43 / yksikkö