ENDOT SIDR-9-160-16 Putkimuovi 1 tuumaa | AE9UXX 6MP21

ENDOT SIDR-9-160-16 muoviputki 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9UXX Malli: SIDR-9-160-16Ristiviite: 6MP21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€235.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
VäriMusta
Sisällä Dia.1.049 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine160 psi
Dia ulkopuolella.1.293 "
PEX-koko1"
Seinämän paksuus7 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.39
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Hinta
ENDOT SIDR-15-100-16 Putkimuovi 1 tuumaa | AE9UXU 6MP18 SIDR-15-100-16100 psi1.207 "€155.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENDOT SIDR-9-160-16 muoviputki 1 tuumaa
€235.97 / yksikkö