Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EMUGE TA2233440290 kartiopituus poranterä, 2.90 mm poranterä, 30 mm uran pituus, 6 mm varren halkaisija | CP4GKC 39DF08

EMUGE TA2233440290 Taper Length Drill Bit, 2.90 mm Drill Bit Size, 30 mm Flute Length, 6 mm Shank Dia

Varastossa
Tuote: CP4GKC Malli: TA2233440290Ristiviite: 39DF08

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiopituinen poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EMUGE TA2233441300 kartiopituus poranterä, 13 mm poranterä, 140 mm uran pituus, 14 mm varren halkaisija | CP4GKB 39DG97 TA2233441300€811.02
EMUGE TA2233440800 Kartiopituus Poranterä, 8 mm Poranterä, 80 mm Uran pituus, 117 mm Kokonaispituus | CP4GKD 38UN18 TA2233440800€93.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EMUGE TA2233440290 Taper Length Drill Bit, 2.90 mm Drill Bit Size, 30 mm Flute Length, 6 mm Shank Dia
€76.32 / yksikkö