Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EMUGE TA2233440800 Taper Length Drill Bit, 8 mm Drill Bit Size, 80 mm Flute Length, 117 mm Overall Length | CP4GKD 38UN18

EMUGE TA2233440800 Taper Length Drill Bit, 8 mm Drill Bit Size, 80 mm Flute Length, 117 mm Overall Length

Varastossa
Tuote: CP4GKD Malli: TA2233440800Ristiviite: 38UN18

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiopituinen poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EMUGE TA2233441300 Taper Length Drill Bit, 13 mm Drill Bit Size, 140 mm Flute Length, 14 mm Shank Dia | CP4GKB 39DG97 TA2233441300€811.02
EMUGE TA2233440290 Taper Length Drill Bit, 2.90 mm Drill Bit Size, 30 mm Flute Length, 6 mm Shank Dia | CP4GKC 39DF08 TA2233440290€76.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EMUGE TA2233440800 Taper Length Drill Bit, 8 mm Drill Bit Size, 80 mm Flute Length, 117 mm Overall Length
€93.06 / yksikkö