Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EMUGE BU5914105003 Langanmuodostus Napinmuodostus # 4 x 40 Tina | AF7DYJ 20WZ15

EMUGE BU5914105003 Kierteenmuodostushanan muotoilu #4 x 40 Tina

Varastossa
Tuote: AF7DYJ Malli: BU5914105003Ristiviite: 20WZ15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta
Suorittaa loppuunTina
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2 13 / 64 "
Piki40
Pikin halkaisijan rajat2B, 3B
Varsi Dia.0.141 "
Koko#4
Napauta TyyliForming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus9 / 32 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)0.79
HS-koodi8207403000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusKiertyyppiHinta
EMUGE BU5914105006 Kierteenmuodostus Napinmuodostus # 8 x 32 Tina | AF7DYU 20WZ18 BU59141050062 31 / 64 "320.168 "#813 / 32 "UNC€38.72
EMUGE BU5914105007 Kierteenmuovaus Tapinmuovaus #10 x 24 Tina | AF7DYV 20WZ19 BU59141050072.75 "240.194 "#1015 / 32 "UNC€66.16
EMUGE BU5914105009 Kierteenmuodostushanan muodostus 1/4 tuumaa x 20 tinaa | AF7DYW 20WZ20 BU59141050093.156 "200.255 "1 / 4 "2.5 "UNC€31.89
EMUGE BU5914105011 Kierteenmuovaus Hananmuovaus 3/8 tuumaa x 16 Tina | AF7DYX 20WZ21 BU59141050113-15/16160.381 "3 / 8 "2.5 "UNC€54.36
EMUGE BU5914105041 Kierteenmuodostus Tapin muotoilu #10 x 32 Tina | AF7DZA 20WZ24 BU59141050412.75 "320.194 "#1015 / 32 "UNF€41.93
EMUGE BU5914105044 Muotoiluhana Muotoilu 5/16 tuumaa x 24 tinaa | AF7DZE 20WZ28 BU59141050443 35 / 64 "240.318 "5 / 16 "2.5 "UNF€76.67
EMUGE B59914000040 Kierteen muotoiluhanan muotoilu 4 x 0.70 mm: n tina | AF7DZH 20WZ31 B5991400004063mm0.70mm4.50mmM410mmMetrinen karkea€38.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EMUGE BU5914105003 Kierteenmuodostushanan muotoilu #4 x 40 Tina
€72.04 / yksikkö