Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 75302 Eristetyt pinsetit, kulmikas hieno 6 tuumaa | AB8RDD 26X267

WIHA TOOLS 75302 Eristetyt pinsetit, kulmikas hieno 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8RDD Malli: 75302Ristiviite: 26X267

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt pinsetit
Pituus6"
MateriaaliHiiliteräs kromattu nikkelöity
PistetyyppiHammastettu kulmainen hieno kärki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8203202000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPistetyyppiHinta
WIHA TOOLS 75304 Eristetyt pinsetit kulmikas tylppä 8 tuumaa | AB8RDC 26X266 753048"Hammastettu kulmainen tylppä kärki€136.25
WIHA TOOLS 75210 Eristetyt pinsetit, suorat tylppä 5 tuumaa | AB8RDE 26x268 752105"Hammastettu suora tylppä kärki€84.80
WIHA TOOLS 75215 eristetyt pinsetit, suorat tylppä 6 tuumaa | AB8RDF 26x269 752156"Hammastettu suora tylppä kärki€99.42
WIHA TOOLS 75220 eristetyt pinsetit, suorat tylppä 8 tuumaa | AB8RDG 26X270 752208"Hammastettu suora tylppä kärki€142.75
WIHA TOOLS 75205 Eristetyt pinsetit Straight Fine 5 In | AB8RDH 26X271 752055"Hammastettu suora, hieno kärki€86.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 75302 Eristetyt pinsetit, kulmikas hieno 6 tuumaa
€112.94 / yksikkö