EMPIRE DVT2 Vent Extension Kit | AC6UER 36H058

EMPIRE DVT2 tuuletusaukon laajennussarja

Varastossa
Tuote: AC6UER Malli: DVT2Ristiviite: 36H058

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€521.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanvaihtosarja
AsennustyyppiSeinän läpi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.83
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi7322900045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EMPIRE DVE2 Vent Extension Kit | AC6UEP 36H056 DVE2€498.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EMPIRE DVT2 tuuletusaukon laajennussarja
€521.52 / yksikkö