Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET UTBEC1551BJ1 IND BOX Yksikkö Laakerimoottori 1/15 Hp 1550 Rpm 115v | AF7ZFG 23TM16

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBEC1551BJ1 IND BOX Yksikön laakerimoottori 1/15 hv 1550 rpm 115v

Varastossa
Tuote: AF7ZFG Malli: UTBEC1551BJ1 IND BOXRistiviite: 23TM16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksikön laakerin moottori
Laakerityksikkö
Rungon halkaisija3.437 "
Pulttiympyrän halkaisija.3.3 "
kehysEi-standardi
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit1.2
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
HP1/15
Hz50/60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia3.5 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluECM
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCWLE
Moottorin alisovellusJääkaappi / pakastin
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1550
Lähtöteho50
Kokonaispituus6.1 "
Vaihe1
Rengas Dia.2.81 "
Kierroslukualue1501-1600
Akselin dia.5 / 16 "
Akselin pituus2.6 "
Akselin suuntaAlas tai Vaaka
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.59
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8501402040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritJänniteHinta
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET UTBEC1551BJR1 IND BOX Yksikkö Laakerimoottori 1/15 Hp 1550 Rpm 115v | AF7ZEX 23TM13 UTBEC1551BJR1 IND-LAATIKKO1.2115€184.35
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET UTBEJ1552BJR1 IND BOX Yksikkö Laakeri Moottori 1/15 Hp 1550 Rpm 230v | AF7ZEY 23TM14 UTBEJ1552BJR1 IND-LAATIKKO0.77230€189.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBEC1551BJ1 IND BOX Yksikön laakerimoottori 1/15 hv 1550 rpm 115v
€184.35 / yksikkö