Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELVEX JE-70XL Vest-moottorisaha oranssi Koko 46-52 tuumaa AD6KXR 45L049

ELVEX JE-70XL liivi moottorisaha oranssi koko 46-52 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6KXR Malli: JE-70XLRistiviite: 45L049

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiivi
SulkemistyyppiVetoketju
VäriOranssi
Sopii rinnan kokoon46 - 52 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Liner-materiaaliPoly Puuvilla
MateriaaliPoly Puuvilla
taskutKyllä
KokoXL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi6217109530
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonKokoHinta
ELVEX JE-70M Vest-moottorisaha oranssi Koko 38 - 42 tuumaa | AD6KXP 45L047 JE-70M38 - 42 "M€133.35
ELVEX JE-70L Vest-moottorisaha oranssi Koko 42 - 46 tuumaa | AD6KXQ 45L048 JE-70L42 - 46 "L€133.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELVEX JE-70XL liivi moottorisaha oranssi koko 46-52 tuumaa
€133.35 / yksikkö