FABORY B24522.025.0075 Machine Screw, 3/4 Inch Length, Carbon Steel, 1/4-20 Thread Size, 1600PK | CG7CEB 126U28

FABORY B24522.025.0075 Koneruuvi, pituus 3/4 tuumaa, hiiliteräs, 1/4-20 kierrekoko, 1600 PK

Varastossa
Tuote: CG7CEB Malli: B24522.025.0075Ristiviite: 126U28

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€142.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.473 "
Pään korkeus0.162 "
Head TypeLeipä
Pituus3 / 4 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB69 - B100
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0953
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B24522.025.0075 Koneruuvi, pituus 3/4 tuumaa, hiiliteräs, 1/4-20 kierrekoko, 1600 PK
€142.39 /pakkaus