Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELVEX HK25 -hygieniasarja F / 25db Valuemuff | AD2DLZ 3NHR6

ELVEX HK25 Hygiene Kit F/ 25db Valuemuff

Varastossa
Tuote: AD2DLZ Malli: HK25Ristiviite: 3NHR6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulonsuojainhygieniasarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi8518908000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ELVEX HK35 -hygieniasarja F / 28db Max Imuff | AD2DJU 3NHC3 HK35€24.74
ELVEX HK-600 korvasuojainhygieniasarja | AD2DKL 3NHG4 HK 600€13.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELVEX HK25 Hygiene Kit F/ 25db Valuemuff
€3.40 / yksikkö