Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELVEX HK35 -hygieniasarja F / 28db Max Imuff | AD2DJU 3NHC3

ELVEX HK35 Hygiene Kit F/ 28db Max Imuff

Varastossa
Tuote: AD2DJU Malli: HK35Ristiviite: 3NHC3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulonsuojainhygieniasarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ELVEX HK-600 korvasuojainhygieniasarja | AD2DKL 3NHG4 HK 600€13.23
ELVEX HK25 -hygieniasarja F / 25db Valuemuff | AD2DLZ 3NHR6 HK25€3.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELVEX HK35 Hygiene Kit F/ 28db Max Imuff
€24.74 / yksikkö