Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELVEX FS18GL kasvosuojavisiiri Pcu 10 tuuman korkeus x 3/16 tuuman leveys Pk12 | AG4KUB 34DC33

ELVEX FS18GL kasvosiiri Pcu 10 tuuman korkeus x 3/16 tuuman leveys Pk12

Varastossa
Tuote: AG4KUB Malli: FS18GLRistiviite: 34DC33
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
€242.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvisuojavisiiri
ATPV-luokitus0
VäriKulta
Vaarariskiluokka (HRC)0
Materiaalipolykarbonaatti
Visiirin korkeus10 "
Visiirin paksuus25 / 32 "
Visiirin leveys3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi3926909980

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dielektrinen suojaus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliVisiirin korkeusVisiirin leveysHinta
ELVEX FS-18L kasvosuojavisiiri Lexan kirkas 10 x 18-1/2in | AF6DDK 9XC23 FS-18LPoista valintaLexan10 "18.5 "€22.75
ELVEX FS-15PC kasvosiiri kirkas 8 x 15-1/2in | AF6DEZ 9XE89 FS-15PCPoista valintapolykarbonaatti8"15.5 "€14.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELVEX FS18GL kasvosiiri Pcu 10 tuuman korkeus x 3/16 tuuman leveys Pk12
€242.29 / yksikkö