Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELVEX FS-15PC kasvosiiri kirkas 8 x 15-1/2in | AF6DEZ 9XE89

ELVEX FS-15PC kasvosuojavisiiri kirkas 8 x 15-1/2in

Varastossa
Tuote: AF6DEZ Malli: FS-15PCRistiviite: 9XE89

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvisuojavisiiri
VäriPoista valinta
Materiaalipolykarbonaatti
Visiirin korkeus8"
Visiirin paksuus0.07 "
Visiirin leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliVisiirin korkeusVisiirin leveysHinta
ELVEX FS-18L kasvosuojavisiiri Lexan kirkas 10 x 18-1/2in | AF6DDK 9XC23 FS-18LPoista valintaLexan10 "18.5 "€22.75
ELVEX FS18GL kasvosuojavisiiri Pcu 10 tuuman korkeus x 3/16 tuuman leveys Pk12 | AG4KUB 34DC33 FS18GLKultapolykarbonaatti10 "3 / 16 "€242.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELVEX FS-15PC kasvosuojavisiiri kirkas 8 x 15-1/2in
€14.82 / yksikkö