Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELVEX EP-411 -korvatulpat 25 dB: n johdotettu universaali - 100 kpl pakkaus | AD2DLM 3NHN3

ELVEX EP-411 korvatulpat 25 db johdolliset yleiskäyttöiset - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AD2DLM Malli: EP-411Ristiviite: 3NHN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvatulpat
Johdon värisininen
Johdon materiaaliKangas
Metalli havaittavissaEi
Melunvaimennusluokka NRR25 dB
Pakkauspolybag
Paria pakkausta kohti100
Pistokkeen värisininen
Tulpan materiaaliPolymeeri
Shapelaipallinen
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdollinen / ilman johtoa (johdollinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkausHinta
ELVEX EP -402 Korvatulpat 25db ilman johtoa - 50 kpl. | AD2DKH 3NHF5 EP-402Muovikotelo€101.29
ELVEX EP-401 -korvatulpat 25db ilman johtoa Universal - 100 kpl pakkaus | AD2DLL ​​3NHN2 EP-401polybag€112.91
ELVEX EP-412 -korvatulpat, 25db, johdotettu, universaali - 50 kpl AD2DLQ 3NHP1 EP-412Muovikotelo€125.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELVEX EP-411 korvatulpat 25 db johdolliset yleiskäyttöiset - 100 kpl
€167.70 / yksikkö