Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELVEX EP -402 Korvatulpat 25db ilman johtoa - 50 kpl. | AD2DKH 3NHF5

ELVEX EP-402 korvatulpat 25 db ilman johtoa yleiskäyttöinen - 50 kpl

Varastossa
Tuote: AD2DKH Malli: EP-402Ristiviite: 3NHF5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvatulpat
Metalli havaittavissaEi
Melunvaimennusluokka NRR25 dB
PakkausMuovikotelo
Paria pakkausta kohti50
Pistokkeen värisininen
Tulpan materiaaliPVC
Shapelaipallinen
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdollinen / ilman johtoa (ilman johtoa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkausHinta
ELVEX EP-401 -korvatulpat 25db ilman johtoa Universal - 100 kpl pakkaus | AD2DLL ​​3NHN2 EP-401polybag€112.91
ELVEX EP-411 -korvatulpat 25 dB: n johdotettu universaali - 100 kpl pakkaus | AD2DLM 3NHN3 EP-411polybag€167.70
ELVEX EP-412 -korvatulpat, 25db, johdotettu, universaali - 50 kpl AD2DLQ 3NHP1 EP-412Muovikotelo€125.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELVEX EP-402 korvatulpat 25 db ilman johtoa yleiskäyttöinen - 50 kpl
€101.29 / yksikkö