Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELVEX EP-401 -korvatulpat 25db ilman johtoa Universal - 100 kpl pakkaus | AD2DLL ​​3NHN2

ELVEX EP-401 korvatulpat 25 db ilman johtoa yleiskäyttöinen - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AD2DLL Malli: EP-401Ristiviite: 3NHN2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvatulpat
Metalli havaittavissaEi
Melunvaimennusluokka NRR25 dB
Pakkauspolybag
Paria pakkausta kohti100
Pistokkeen värisininen
Tulpan materiaaliPolymeeri
Shapelaipallinen
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5085
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdollinen / ilman johtoa (ilman johtoa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkausHinta
ELVEX EP -402 Korvatulpat 25db ilman johtoa - 50 kpl. | AD2DKH 3NHF5 EP-402Muovikotelo€101.29
ELVEX EP-411 -korvatulpat 25 dB: n johdotettu universaali - 100 kpl pakkaus | AD2DLM 3NHN3 EP-411polybag€167.70
ELVEX EP-412 -korvatulpat, 25db, johdotettu, universaali - 50 kpl AD2DLQ 3NHP1 EP-412Muovikotelo€125.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELVEX EP-401 korvatulpat 25 db ilman johtoa yleiskäyttöinen - 100 kpl
€112.91 / yksikkö